Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tilakaappi teräslevy-työntöovet

Tuote nro.: 957360
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Korkeudensäätö portaittain: 20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Lokeroalustoja voi kiinnittää 20 mm:n reikävälillä.

Pintakäsittely:

Vakiotoimituksessa runko vaaleanharmaa RAL 7035,ovissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.