Tilakaappi teräslevy-työntöovet
Tuote nro.: 957370
- Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1.000 kg
- Korkeudensäätö portaittain: 20 mm
- Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
- Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kuvaus
Malli:
Kaikissa ovissa on turvasärmäykset, ja ovet on vahvistettu sisäpuolelta. Kaikki ovelliset mallit lukitaan työntökahvan avulla, jossa on nastasylinterilukko.
Pintakäsittely:
Vakiotoimituksessa runko vaaleanharmaa RAL 7035,ovissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.