Järjestelmäkaappi teräslevypariovet
Tuote nro.:
956520
- Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1.000 kg
- Oven avautumiskulma: 225 astetta
- Korkeudensäätö portaittain: 20 mm
- Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
- Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kuvaus
Malli:
- Vetolaatikoita, lokeroalustoja jne. voidaan kiinnittää 20 mm:n reikävälillä. Perus- ja pinokaapeissa on vastaava rei'itys päällekkäin kiinnittämistä varten, jälkiasennus pyöröalustalla (1 200 mm:n korkeuteen saakka) tai kiinnitys seinään.
- Ovissa suojareunat, vahvistetut ja vääntöjäykät, saatavana pariovina tai liukuovina, kokopeltimallina tai ikkunallisena (polykarbonaattilevy). Kaappia voi käyttää myös ilman ovia avohyllystönä.
- Nastasylinterilukot, kussakin 2 kääntökahvaan integroitua avainta. Pyydettäessä lukitusjärjestelmälukkojen mukana voidaan toimittaa turvatodistus lisämaksusta.
Pintakäsittely:
Vakiotoimituksessa runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovissa ja laatikoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.
Ohje:
- Järjestelmäkaappien hyllyt ja tarvikkeet - katso nro 957000 − 957100.
- Laatikkojen asennus peruskaappeihin rungon yläosaan, lisäkaappeihin rungon alaosaan.
- Laatikoin varustetut ja jälkikäteen varustettavat kaapit on kaatumisen estämiseksi kiinnitettävä lattiaan tai seinään, eikä niihin saa asentaa pyöriä.
- Kaappia varustettaessa omatoimisesti on muistettava, ettei lisäosien korkeus saa ylittää kaapin hyötykorkeutta.