• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tilakaappi, ikkunalliset pariovet

Tuote nro.: 957245
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Oven avautumiskulma: 225
  • Korkeudensäätö portaittain: 20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Lokeroalustoja voi kiinnittää 20 mm:n reikävälillä. Kaikissa ovissa on turvasärmäykset, ja ovet on vahvistettu sisäpuolelta. Työntöovet liukuvat kuulalaakeroiduilla liukurullilla meluttomasti. Kaikki ovelliset mallit lukitaan työntökahvan avulla, jossa on nastasylinterilukko.

Pintakäsittely:

Vakiotoimituksessa runko vaaleanharmaa RAL 7035,ovissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

Yhdistettäessä kaappeja on ne kiinnitettävä ruuveilla toisiinsa kaatumisen estämiseksi.