{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Kokonaispituus | 180 mm | |
Pinta | mangaanifosfatoitu, leuat kiillotetut | |
Avautuma kuusikulmaa varten | 28 mm | |
Avautuma (putken paksuus) | 1 tuuma | |
Hienosäätölovien lkm | 10 | |
Standardi | DIN ISO 8976 | |
Leukojen malli | lukitusuritetut, hammastetut tartuntaleuat | |
Kahva | liukumaton muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
kipinöimätön | ei | |
Räikän hienosäätömahdollisuus | kyllä | |
Itsekiristys | kyllä | |
Puristumisenesto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit |
Tuotekoodi | 706000 180 |