Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Elektroniikkapihtisarja 4 osaa 4

Tuote nro.: 700160 4
  • Leikkuuviiste: Ilman sivupintaa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pihtien määrä 4
Leikkuuviiste Ilman sivupintaa
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 700160 4
Valmistajan numero 700160 4

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusstanssattu; pihtien osat on liitetty tarkasti yhteen huolellisesti tehdyin porauksin ja hiotuin pinnoin. Kevyesti saksien tapaan leikkaavat terät. Aukaisujousi ja ergonomisesti muotoillut kahvat lisäävät käyttövarmuutta ja -mukavuutta.

Raaka-aine:

Hiiliterästä (C70), tarkkuusstanssattu muoto ja lämpökäsitelty, heijastamaton, fosfatoitu pinta.

Toimituksen sisältö:

1 elektr.-asentajan sivuleikkuri nro 726680 (kapea pää − 9,5 mm): koko 130
1 elektr.-asentajan viistoteräleikkuri nro 726700 (normaali pää − 13,5 mm): koko 130
1 elektr.-asentajan laakapihdit nro 727140: Koko 135
1 elektroniikka-asentajan kärkipihdit nro 727160: Koko 145