Työkalusalkku, vetoketju

Tuote nro.: 691535
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäpituus 250 mm
Sisäleveys 40 mm
Sisäkorkeus 210 mm
Nauhasilmukoiden lukumäärä 20
Kiinnitys Vetoketju
Raaka-aine Tekonahkaa, musta
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 691535
EAN / GTIN 4045197375193
Valmistajan numero 3650001051

Kuvaus

Malli:

Mustaa tekonahkaa.
Sivulla 3 vetoketjua.
Salkku on kokonaan avattava.
20 nauhasilmukkaa työkalujen kiinnittämiseen.