{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Tyyppi | 125 | |
Leukojen leveys b | 116 mm | |
Leveys b1 | 64 mm | |
Leukojen korkeus h | 45 mm | |
Korkeus h2 | 14 mm | |
Leukojen pituus l | 67 mm | |
n1 | 37 mm | |
Kiinnitysalue S1 | 21−68 mm | |
Kiinnitysalue S2 | 66−138 mm | |
Kiinnitysalue S3 | 131−209 mm | |
Sopii värikoodiin | T-Rex | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361220 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400732 | |
Valmistajan numero | 6921884040140 |