Malli:
GRIT GI -nauhahiomatuotevalikoima teollisuden korkeisiin vaatimuksiin:
Kestävä rakenne,
äärimmäisen tehokkaat moottorit.
- Suuri taloudellisuus parhaan mahdollisen poistotehon ansiosta.
- Tehokas moottori, 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
- Patentoitu nauhankiristysmekanismi,
- Korkea työturvallisuus: Rajoitin, hiomaväli ja silmäsuojus voidaan säätää yksilöllisesti.
Paras ratkaisu kaikille, jotka etsivät vain nauhahiomakonetta ilman laajennusmahdollisuutta. Vankka, pienikokoinen rakenne ja helppokäyttöisyys takaavat ensiluokkaisen työtuloksen. Helposti säädettävä työskentelykorkeus, lastusäiliö.
Toimituksen sisältö:
Sis. koneenaluskenkä, CEE-pistoke (16 A), 1 hiomanauha 2000 mm, raekoko 36.
Ohje: