Malli:
GRIT GI -nauhahiomakonevalikoima teollisuuden korkeisiin vaatimuksiin:
Vankka rakenne ja
erittäin tehokkaat moottorit.
- Erittäin taloudellinen parhaan mahdollisen poistotehon ansiosta.
- Tehokas 4 kW:n moottori (400 V, 3 ~, 50 Hz).
- Patentoitu nauhankiinnitysmekanismi,
- Suuri työturvallisuus: Rajoitin, hiomaväli ja silmäsuojus voidaan säätää yksilöllisesti.
Perusmoduuli teolliseen nauhahiontaan.
- Helppo käyttää, värinätön käynti.
- Vakiokierrosluku korkeita lastuamistehovaatimuksia varten.
- Liitäntämahdollisuus keskusimuriin valmiina.
Käyttö:
Käytettävissä yhdessä
koneenaluskenkien nro
077614 kanssa
nauhahiomakoneena, ja
laajennusmoduuleiden kanssa säteis-, pitkittäis- taso-, ja centerless-hiontaan sekä purseenpoistoon.
Toimituksen sisältö:
Sis. CEE-pistoke (16 A), 1 hiomanauha.
Ohje: