Malli:
Erilaisista materiaaleista (teräs, ruostumaton teräs, alumiini, kupari, messinki, muovit, työkaluteräs, karkaistut teräkset 62 HRC asti jne.) valmistettujen yksittäisten ja sarjavalmisteisten osien kestävään merkitsemiseen.
- Tehokas sähkömagneettinen merkintäkärki.
- Helppo, intuitiivisesti käytettävä, salasanasuojattu ohjelmisto.
- Suuriresoluutioinen värinäyttö.
- Merkinnän esikatselu mahdollistaa varmat merkinnät.
- Murtoluja kotelo.
- Liitännät: USB-A, USB-B ja Ethernet.
- Kirjasin: Pistematriisi 5×7 tai 9×13, kirjasinkorkeus 1,0–10,0 mm ja suurempi.
- Kirjasin yli 10,0 mm suurelle kirjasinkorkeudelle saatavilla tilauksesta.
- Korkealaatuiset, kaksoisohjatut lineaarijohteet takaavat tarkan merkinnän.
- Säteittäinen, aksiaalinen tai kaareva pyöreiden kappaleiden merkintä.
- Sis. HPGL-toiminnon (yksilöllisten logojen ja tarkastusmerkkien, CE-merkinnän tms. merkintään)
- Sis. Komfort-toiminnon (esim. vuoromerkintä, esiasetus, useammat merkinnät jne.)
- Sisäiseen muistiin voi tallentaa useita satoja merkintätiedostoja, kirjasimia ja logoja.
- 15 kielivaihtoehtoa.
Erittäin kätevä, 100% mobiili
akkutoiminen, käsikäyttöinen merkintäjärjestelmä, jossa on integroitu näppäimistö ja suuriresoluutioinen LC-värinäyttö.
Merkintäkenttä: 65 × 30 mm.
Toimituksen sisältö:
Sisältää telineen, täyskovametallisen 90° merkintäkärjen, liukumattomalla pinnoitteella varustetun asetuskulman, asetustulkin ja kantolaukun, 2×18 V litiumioniakkua, laturin.
Ohje:
Saatavilla valinnaisesti: Magneettipidinlevy
085758 65/30, pylväsjalusta nro
085783 MINI.