Akkunauhahiomakone M18FBTS75

Tuote nro.: 077331 M18FBTS75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V; Milwaukee tyyppi HB 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Nauhahiomakoneet
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Nauhan nopeus 230 m/min - 410 m/min
Hiomapinta 90 × 135 mm
Paino ilman akkua 3,9 kg
Hiomanauhan leveys 75 mm
Hiomanauhan pituus 457
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V; Milwaukee tyyppi HB 18 V
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077331 M18FBTS75
EAN / GTIN 4058546374082

Kuvaus

Malli:

Tehokas M18 akkunauhahiomakone, jossa on harjaton POWERSTATE™-moottori materiaalin nopeaan poistoon ja vähäiseen lämmönmuodostukseen.
  • Vastaava vaihtovirtateho 900 W.
  • Käyntiaika 20 minuuttia yhdellä 5,0 Ah:n akulla.
  • Ilman työkalua säädettävä nuppi mahdollistaa hiomakoneen optimaalisen käsittelyn kaikissa sovelluksissa.
  • ”Flush to Wall” mahdollistaa nauhahiomakoneen käytön lähes pystysuoralla pinnalla tai ahtaissa nurkissa.
  • Käyttö mahdollista pölypussin tai ulkoisen imulaitteen kanssa.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia, sisältää pölypussin, pahvilaatikossa.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073808073840. Sopivat hiomanauhat löytyvät numeroista 558014.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet