{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Kokonaispituus | 305 mm | |
Standardi | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
Suurin avainkoko | 39,5 mm | |
Kokonaispituus | 12 tuuma | |
Kidan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | tarkkuuskovetettu jauostesuojattu | |
Raaka-aine | Suurtehoterässeos | |
Pinta | kromattu | |
Paino | 750 g | |
kipinöimätön | ei | |
Kääntöleuat | ei | |
Asteikko | kyllä | |
Räikkätoiminto | ei | |
Kahvan päällyste | kyllä | |
Tuotetyyppi | Jakoavain |
Tuotekoodi | 813940 305 | |
Valmistajan numero | 9573C |