Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 15 osaa

Tuote nro.: 633816
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
24 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M12.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt: 11 kpl koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635400 koot 75; 240
Murrosnivel: 1 kpl nro 636200
Räikkä: 1 kpl nro 635000
säilytys: ABS-muovilaatikko

Ohje:

HUOMIO!
Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!
Suositeltu tuotenumero: 633812