Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 15 osaa

Tuote nro.: 637714
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
25 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt: 12 kpl, koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 jatkokappaletta: Nro 641000 koot 130; 255
1 räikkä: Nro 640100
säilytys: ABS-muovilaatikko

Ohje:

HUOMIO!
Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!
Suositeltu tuotenumero: 637712