Yhdellä kädellä käytettävä veitsi 1

Tuote nro.: 844620 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 744 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kahvan pituus 90 mm
Terän pituus 70 mm
Tuotetyyppi Yleisveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 844620 1
EAN / GTIN 4045197484697

Kuvaus

Malli:

Lukittava, yhdellä kädellä käytettävä veitsi, ruostumaton teräosa. Kahva alumiinia, luistamaton päällyste, pidike.

Etu:

Terä voidaan avata ja taittaa kiinni nopeasti ja helposti.

Ohje:

Maakohtainen aselainsäädäntö otettava huomioon! Saksan WaffG § 42a, 1 momentin 3 kohta sallii yhdellä kädellä käytettävien veitsien pitämisen mukana vain ammatin harjoittamista, varten, perinteiden vaalimiseksi tai urheilutarkoituksessa.