{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Kokonaispituus | 250 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 5 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 3,8 mm | |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 3,5 mm | |
Standardi | DIN ISO 5743 | |
Kahva | muovipinnoite | |
Pää | suora | |
Valmistusmenetelmä | Terät lisäksi induktiokarkaistut (n. 64 HRC), teräkovuus n. 64 HRC | |
Raaka-aine | Kromivanadiinisuurtehoteräs | |
Pinta | Pihdit mustatut, pää kiillotettu | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 725800 250 | |
EAN / GTIN | 4003773034070 | |
Valmistajan numero | 74 91 250 |