Malli:
Erityishionta 180° porauspohjareikien poraukseen. Alhaiset säteisvoimat myös kaltevien pintojen (45° asti) porauksessa. Lastu-uramuotoilu optimaaliseen lastujen poistoon. 4 ohjausviistettä porauksen vakaannuttamiseksi.
Etu:
Kärkikulma 180° mahdollistaa porauksen ja upotuksen yhdessä työvaiheessa.
Suositus:
TKM-porien 180° prosessivarma käyttö edellyttää:
- tasaisia pintoja porattaessa ohjausreiän 1×D tekemistä ohjausporalla nro 122736.
- alkureikäporauksessa viistoilla pinnoilla 15° asti: Syöttö f 50 %, 30° asti : Syöttö f 40 % ja enintään 45° asti: Syöttöä f vähennetään 25 %:iin ilmoitetuista arvoista. Alkureiän porauksen jälkeen voidaan asettaa normaali syöttöarvo.
Ohje:
Lastu-urien pituus L
C = L
2 + 1,5 × D
C.
Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli
HB: tilattavissa
nroilla 122506 + 129100HB.
Malli
HE: tilattavissa
nroilla 122506 + 129100HE.
180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.
Ei sovi upotuksiin lieriöruuveja varten DIN974-1-standardin mukaisesti.