GARANT Diabolo TKM-torusjyrsin HPC TiAlN

Tuote nro.: 206372
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
226 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Kuvaus

Malli:

GARANT Diabolo:
Erikoisprofiili, uusi pinnoite ja kovametalli erityisesti kovien materiaalien työstämiseen.
Tolerassi: Lastuamissäde R1 = ±0,005 mm.
Ei dynaamista kierteen nousua.
Ei dynaamista kierteen nousua.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Diabolo"
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin