Malli:
GARANT Diabolo:Erikoisprofiili, pinnoite ja kovametalli
kovien materiaalien työstöön suurtehoalueella.Soveltuu myös
elektrolyyttikuparityöstöön.
Kaksinkert. takahiottu 2-vaih. koverahionta kovien materiaalien tarkkaan työstöön.
Olakekulma α = 16°.Toleranssit:
- Lastuamissäde: R1 = ±0,0025 mm.
- Kavennuksen ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.
Ohje:
Työkalun projektion ap pidentyessä on käytettävä vähennystä!
Arvot:
Tasaus: ap = 0,1×D×ap korj
Kopiointi: ap = 0,05×D×ap korj
Syöttönopeuden vf laskentaan on käytettävä sovellettua (yl. suurinta) koneen käyntinopeutta! esim.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z