{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Kierteen koko | M20×1,5 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | B | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren nelikulmio □ | 12 mm | |
Alkureiän ⌀ | 18,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 20 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi synkroniseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 60 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 132955 20X1,5 |