• Info due to Midsummer: Now on Thursday our office close at 13.00 and reopens on 28 June. Hoffmann's eShop works as usual.
Tuotenumero: 137816

Konekierretappi synkronikaroille HSS-E-PM IK / Muoto C TiAlN

Brand: GARANT
Etuviiste C
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä
Nousukulma 40
Kierretyyppi G
Varsi DIN 1835 B
Kylkikulma 55
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi synkroniseen työstöön
Leikkaussuunta Oikea

Kaikki tuotetiedot:

on request
Varastossa
63 kappaletta varastossa
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
alkaen 
147,20 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list Jaa tuote

Tuotekuvaus

Malli:

Kestävä malli, DIN 1835-B:n mukaiset vuoleva etuleikkuu ja varsi.Erikoismitoitus yleiskäyttöön koneissa, joissa on synkronoitu karan liike. Kierretappia ohjataan koneen synkronikaran avulla. TiAlN-erikoispinnoite mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi. Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.
Sisäinen jäähdytysaineen syöttö maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi synkronikaroille, GARANT- kierteitysistukka pikavaihtopitimellä nro 338100 − 338121 varustettuna pituuden hienotasauksella (MLA) takaa prosessivarman työskentelyn.

Technical Data

Pinnoitus
TiAlN
Kierretyyppi
G
Kylkikulma
55 °
Standardi
Tehdasnormi
Etuviiste
C
Nousukulma
40 °
Varsi
DIN 1835 B
Sisäjäähdytys
kyllä
Käyttö poraustavalla
enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta
Oikea
Varren toleranssi
h6
Kierretyökalun tyyppi
Konekierretappi synkroniseen työstöön
Värirengas
vihreä
Tuotetyyppi
Kierretappi

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
32
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
32
Teräs < 500 N/mm²
P
33
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin