{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Kierteen koko | M10 | |
Pinnoitus | TiCN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 371 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Varren nelikulmio □ | 8 mm | |
Alkureiän ⌀ | 8,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 10 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | pun. | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 15 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 132055 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197648723 |