{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
ISO-koodi-kääntöterä | DCGT 11T302 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | PDL025 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | N | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | MFP-SK | |
Toleranssi | G | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 300 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260385 PDL025 | |
Valmistajan numero | TLE03461 |