{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Vähimmäis-⌀ Dmin | 1 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 6 mm | |
Varren ⌀ d | 4 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 0,49 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 0,15 mm | |
Säde r | 0,1 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/kierr. | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,015 mm/kierr. | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,015 mm/kierr. | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270210 1 | |
EAN / GTIN | 4045197466020 |