{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Vähimmäis-⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 25 mm | |
Varren ⌀ d | 6 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 2,95 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 1,75 mm | |
Säde r | 0,2 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270398 6,2 |