• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Rouhinta-/silitysjyrsinpää, 45° viiste HB730

Tuote nro.: 210280
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
78 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Jyrsintäprofiili: NF
  • Nousukulma: 45

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ap max ≤ 0,5×D.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "TopCut"