Kierrejyrsinterä sisä- ja ulkokierteille 55° HB7720

Tuote nro.: 218020
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
42 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Kylkikulma: 55
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Kuvaus

Malli:

Vankka kääntöterä. Käytettävissä kaksinkertaisesti.
  • Laaja käyttöalue lastunmurtajan yleismitoituksen ansiosta.
  • Suuri toistotarkkuus.

Käyttö:

55° sisä- ja ulkokierteille standardin B.S84 muk.: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Toleranssiluokka Medium Class A.