Kiekko- ja katkaisujyrsimet lieriövarrella Leveys ap 1,5 mm

Tuote nro.: 218408
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
13 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Sisäjäähdytys: ei

Kuvaus

Malli:

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja edullisen terästerän tai laipan ja huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.
HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.