• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Tuotenumero: 234072

SOGX 100408 HB6535

Brand: GARANT

Kaikki tuotetiedot:

on request
Varastossa
415 kappaletta varastossa
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
alkaen 
20,42 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Unit price from 10
alkaen 
17,02 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list Jaa tuote

Tuotekuvaus

Sopii:

GARANT Power Drill nro 234000–234015.

Suositus:

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Technical Data

ISO-koodi-kääntöterä
SOGX 100408
Laji
HB6535
Lastuava aine
KM
Syöttö f
0,08 - 0,16 mm/U
Tuotetyyppi
Kääntöterä poraukseen

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
270
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
märkä enintään
 

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin