Tuotenumero: 239035 50
Brand: KOMET®
Varsi ABS
Sisäjäähdytys kyllä

Kaikki tuotetiedot:

on request
Varastossa
3 kappaletta varastossa
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
564,65 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
50
Add to shopping list Jaa tuote

Tuotekuvaus

Ohje:

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.

Technical Data

ABS® varren ⌀ Ds 50 mm
Sovitin VDI 30
Varsi ABS
Sisäjäähdytys kyllä
Ulottuma A 60 mm
Ulokkeen pituus L1 38 mm
VDI-kiinnikkeen pituus b 55 mm
Ulko-⌀ d1 68 mm
Tuotetyyppi ABS-pidin

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ohjeita

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin