Malli:
Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö, jossa 8,5 mm:n numerot.
Moderni, energiatehokas mittausjärjestelmä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä. Preset-toiminto (mitan esiasetus) esim. etäisyydenmittaamiseen mittauskärjellä
418630. Mittauskiskon päässä on karkaistu, ohut mittaustappi, ⌀ 1,5 mm, pituus 5 mm.
Toimituksen sisältö:
Sisältää 1 pariston nro
081560 , koko CR2032.
Erikoistarvike:
Lisäsilta, 300 mm pitkä, nro
418610, mittausvaihtokärjet etäisyyden mittaamiseen nro 41 8630.
Tiedonsiirtokaapeli nro
498940.