{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 5 mm | |
Asteikkojako | 0,002 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 0,2 mm | |
Poikkeama fe | 12 µm | |
Kokonaispoikkeama fges | 14 µm | |
Mittausvoima | 1,2 N - 1,7 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 433230 5/58 | |
Valmistajan numero | 555 |