{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 10 mm | |
Asteikkojako | 0,01 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 mm | |
Poikkeama fe | 15 µm | |
Kokonaispoikkeama fges | 17 µm | |
Mittausvoima | 0,7 N - 1,5 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 432130 10/58 | |
Valmistajan numero | 01410610 |