Malli:
Pinnankarheuden mittari, jossa vapaa luenta ja automaattinen nollaus takaa tarkan ja norminmukaisen karheuden- ja aallonmittauksen. Langaton Bluetooth-yhteys tulkintayksikön ja syöttölaitteen välillä mahdollistaa suuren joustavuuden suoritettaessa erilaisia mittaustehtäviä.
Vaihtoehtoinen käyttö USB-kaapeliyhteydellä. Käyttäjä voi toimia syöttölaitteen avulla suoraan mittauspaikassa, tulkintayksikkö sijaitsee turvallisessa paikassa. Mittaus voidaan aloittaa tulkintayksiköllä tai syöttölaitteella.
Yhteen tulkintayksikköön voidaan liittää useita syöttölaitteita ja niitä voidaan ohjata valikoidusti.
- Vapaa luenta ja erittäin tarkka anturijärjestelmä.
- Nopea mittauskärjen vaihto magneettisen mittauskärjen pitimen avulla.
- Suoja vahingoittumista vastaan.
- Vain muutaman sekunnin asetusaika syöttölaitteen moottoroidun korkeudensäädön ansiosta ja automaattisella nollakohdistuksella.
- Mittaussyvyydet standardien DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 0,48 mm, 0,56 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 15 mm, 17,5 mm automaattisesti ja vaihtelevasti säädettävissä standardien EN ISO 12085 (MOTIF) mukaisesti: 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, vaihtelevasti säädettävissä.
- Yksittäisten mittauspituuksien määrä valinnainen: 1 − 5.
- Automaattinen standardinmukainen suodattimen ja mittaussyvyyden valinta.
- Mittausmatkan pitkittäisluenta 0,1 − 26 mm.
- Vaihekorjattu gaussisuodatin standardin DIN EN ISO 16610-21 mukaan (korvaa standardin DIN EN ISO 11562) ja sondisuodatin ISO 13565-1.
- Joustavat liikkeet johdottoman Bluetooth-yhteyden avulla.
- Selkeä, kirkas ja yksinkertainen erinomaisen värinäytön avulla tulosten näyttöön ja käyttöohjaukseen.
- Mobiilikäyttö verkko- ja akkukäytön avulla.
- Kansainvälinen päivitys kaikilla käyvillä tunnusluvuilla standardien DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF mukaisesti, useita kieliä.
- Laadukas dokumentointi integroidulla lämpötulostimella profiilin ja tulosten tulostamista varten.
- Mittausten päivämäärän ja/tai kellonajan näyttö.
- Sisäänrakennettu muisti n. 40000 mittaustuloksen ja 30 profiilin tallentamiseksi.
- Suuri mittausnopeus samalla mittauspisteen paksuudella 1 mm/s.
- Mittausohjelmien tallennus.
Toimituksen sisältö:
Tulkintayksikkö MarSurf M400, syöttölaite MarSurf SD26 sisältää anturijärjestelmän BFW250, vakiomittauskärki, 1 rulla lämpöpaperia nro
499510 koko H1, laaja-alueverkko-osa ja 3 adapteria, 2 × USB-kaapeli (tietokoneliitäntään ja kaapelikäyttöön), käyttöohjeet ja kuljetuslaukku.
Varaosa:
Ohje:
Pyynnöstä saatavilla myös muita mittausvarsia esimerkiksi pienten reikien ja urien mittaamiseen.