QuickTurn teräpää 20/12 mm
Tuote nro.: 251104 20/12
- Standardi: DIN ISO 5610
- Sisäjäähdytys: ei
Tuotetiedot
Tekniset tiedot
Sarja | QuickTurn | |
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 12 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | DSSNR/L 2025K12 | |
Sopiva kääntöterä | SN.. 1204.. | |
Toimintaleveys L4 | 32 mm | |
Pään pituus L1 | 49 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Aluslevy | 259031 21 | |
Ruuvi aluslevylle | 259025 4 | |
Kynsi | 259038 8 | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tunnistenumerot ja Luokitukset
Tuotekoodi | 251104 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650757 |
Kuvaus
Etu:
Työkaluton kääntöteränvaihto. Avaa lukitus napinpainalluksella − vaihda kääntöterä − paina salpakiinnitintä.
Vähennä taukoaikoja yksinkertaisesti ja mukavasti.
Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.
Vähennä taukoaikoja yksinkertaisesti ja mukavasti.
Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.