Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSSE-PM muoto C 6HX TiN

Tuote nro.: 139175
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
888 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 2174
  • Kierrenormi: DIN 13

Kuvaus

Malli:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Voitelu-urat; optimaalinen voitelutulos myös syvemmillä kierteillä.
Toleranssiluokka: ISO 2X/6HX.
Innovatiivinen monikulmainen muoto mahdollistaa laajan käyttöalueen. Monitoimisen pintarakenteen ansiosta maksimaalinen käyttöikä myös erittäin lujia materiaaleja työstettäessä.
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin