Kääntöteränpidin 25/16 mm
Tuote nro.: 272001 25/16
Tuotetiedot
Tekniset tiedot
Varren koko | 25 mm | |
sopii teräkoolle | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 153 mm | |
Kiinnitysruuvikierteitysterälle | 279810 2 | |
Aluslevy 1,5° | 272600 1,5 | |
Kiinnitysruuvi aluslaatalle | 279824 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tunnistenumerot ja Luokitukset
Tuotekoodi | 272001 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197429698 |
Kuvaus
Toimituksen sisältö:
Aluslevy 1,5°.