Kääntöteränpidin 16/16 mm

Tuote nro.: 272001 16/16
120,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
sopii teräkoolle 16 mm
Käyttötapa Oikea
Toimintaleveys L4 16 mm
Pään pituus L1 20 mm
Kokonaispituus L 97 mm
Kiinnitysruuvikierteitysterälle 279810 2
Aluslevy 1,5° 272600 1,5
Kiinnitysruuvi aluslaatalle 279824 1
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 272001 16/16
EAN / GTIN 4045197429674

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Aluslevy 1,5°.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
Varren/terän koko L (mm) Yksikköhinta sis. alv

Kirjautuminen

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin