{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Sarja | Master TM | |
Kierteen koko | 5/8-18 UNF | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | UNF; UNF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1 411 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 18 | |
Nimellis-⌀ DC | 139 mm | |
Terän pituus lc | 3 311 mm | |
Varren pituus Ls | 48 mm | |
Kokonaispituus L | 108 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 164 mm | |
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 | 3 435 mm | |
HammaslukuZ | 6 | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 11 mm | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Terien jako | epätasainen | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Kierteen ⌀ | 1 586 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 6 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139728 5/8-18 | |
EAN / GTIN | 4062406058357 |