Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 70 mm 16 mm

Tuote nro.: 301108 16

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

karan ⌀:lle D1 16 mm
Kierteen koko M8
Pituus 100 mm
Lujuus 12.9
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301108 16

Kuvaus

Sopii:

Nro 301106 jyrsinpään jatkokappale, pitkä.