Weldon-istukka jäähdytyskanavareikä HSK-A 63 A = 120

Tuote nro.: 304328
alkaen 171,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
171 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1
  • Kiinnitysnormi: DIN 69882-4
  • Kiinnitysnormi: DIN 69893
  • Muoto: A
  • Jäähdytinkanavan reikä: lukittava

Kuvaus

Malli:

  • RFID-/Balluff chip -poraus.
  • HSK-työpinnat työstetty.

GARANT: Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
Suljettavat jäähdytyskanavareiät.

Käyttö:

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Ohje:

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.
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
Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Kirjautuminen

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin