• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Tuotenumero: 303830

Kutistusistukka Muoto AD BT 30 lyhyt

Brand: GARANT
Lastuamisstrategia HPC
Lastuamisstrategia HSC
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min<sup>-1</sup>
Kiinnitysnormi JIS B6339
Muoto AD
Kiinnitysnormi JIS B6339
Pyörintätarkkuus ≤ 3
Malli BT-DC

Kaikki tuotetiedot:

on request
Varastossa
30 kappaletta varastossa
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
alkaen 
164,45 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list Jaa tuote

Tuotekuvaus

Malli:

  • Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
  • Integroitu työkalujen pituussäätö, säätöalue 10 mm.
  • Soveltuu HSS- ja kovametallityökalujen kutistukseen.
  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
  • Balluff chip -poraus.

Etu:

Kartion ja otsapinnan kaksoiskosketus saa aikaan tukevamman ja täsmällisemmän kiinnityksen:
  • Parempi pinnanlaatu
  • Pitempi työkalun käyttöikä
  • Tasalaatuinen kiinnitys karassa (myös suurilla kierrosluvuilla)
  • Parempi pyörintätarkkuus
BT-kaksoiskosketuskiinnitystä voidaan käyttää myös vakiomallin BT-konekarassa – ja myös päinvastoin. Kaksoiskosketuksen edut ovat hyödynnettävissä kuitenkin vain kaksoiskosketuskiinnityksessä ja -karassa.

Käyttö:

Lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Standardi:

Vastaava kuin E-DIN 69882-8, muoto G.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308806,
kutistusistukan jatke nro 302410 - 302417,
kutistuslaitteet nro 354210 - 354400.

Technical Data

Sovitin
BT 30 lyhyt
Kiinnitysnormi
JIS B6339; JIS B6339
Muoto
AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla
G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus
≤ 3 µm
Lastuamisstrategia
HSC; HPC
Malli
BT-DC
Tuotetyyppi
Kutistusistukka

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin