Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB BT 40 lyhyt

Tuote nro.: 302900
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
14 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6358
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Kuvaus

Malli:

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.
Kaikki varret sinistetty.

Käyttö:

Uppokiila pitkittäisuralliseen jyrsimeen, esimerkiksi DIN 841.
Vääntiörengas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

Ohje:

Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.