Tuotenumero: 300783 2-6
Brand: GARANT
Lastuamisstrategia HSC
Pyörintätarkkuus ≤ 5
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min<sup>-1</sup>
Kiinnitysnormi ISO 7388-1

Kaikki tuotetiedot:

on request
Varastossa
29 kappaletta varastossa
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
221,38 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
2-6
Add to shopping list Jaa tuote

Tuotekuvaus

Malli:

  • Hiottu ulko- ja sisäkartio.
  • Varret kovasorvattu.
  • Ballufchip-poraus.
  • Kiristysholkki kiinnitetään kiristysruuvilla takaa istukan läpi, kiinnitysmutteria ei tarvita!

Etu:

Erittäin kapea malli mahdollistaa myös vaikeapääsyisten kohteiden työstön esim. valmistettaessa työkaluja tai muotteja.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysruuvin ja T-kahvavääntimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806,
AB-kiristysavaimet 308820 - 308835,
GARANT-kiristysholkki nro 309563,
ALBRECHT-kiristysholkit nro 309572 - 309573.

Technical Data

Kiinnitysalue 2 mm - 6 mm
Sovitin SK 40 A = 120
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
Lastuamisstrategia HSC
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Ulko-⌀ D 27 mm
Ballufchip-reikä yes
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ohjeita

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin