{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Tuurnan ⌀ d1 | 22 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 22 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 300 | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 8000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Tärinä | vaimennettu | |
Ulkonema A-mitta | 300 mm | |
Ulko-⌀ D | 80 mm | |
⌀ D2 | 48 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 19 mm | |
L2 | 255 mm | |
Paino | 7,3 kg | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 301144 22 | |
EAN / GTIN | 4045197702753 |