We has taken measures to secure deliveries, these measures allow us to see a slightly increased delivery time. We hope you understand this.
Tuotenumero: 306713

Jyrsintuurna värinävaimennettu, lieriömäinen, jäähdytyskanavareikä HSK-A 63 A = 300

Brand: GARANT
Kiinnitysnormi DIN 69882-3
Kiinnitysnormi DIN 69893
Muoto A
Lastuamisstrategia HPC
Kiinnitysnormi ISO 12164-1
Tärinä vaimennettu
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 8000 min<sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus ≤ 6
Standardi DIN 6357

Jyrsintuurna värinävaimennettu, lieriömäinen, jäähdytyskanavareikä H...

Unit price
alkaen  859,05 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Tuotekuvaus

Malli:

  • Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
  • Ballufchip-poraus.
  • Suurennettu laipan tukipinta.

Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.

Etu:

Selvästi pienempi värinäalttius! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840; jäähdytysaineputki nro 309880.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

Technical Data

Sovitin
HSK-A 63 A = 300
Muoto
A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla
G 6,3, kun 8000 min-1
Pyörintätarkkuus
≤ 6 µm
Lastuamisstrategia
HPC
Tärinä
vaimennettu
loading spinner image
loading spinner image