Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Täytä kaikki vaaditut kentät.
Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareiällä SK 50 A = 160
Tuote nro.: 301150
Tuotekoodi:
Standardi: DIN 6357
Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
Muoto: ADB
Jäähdytinkanavan reikä: ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1