• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan ET 25

Tuote nro.: 309447
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
40 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi

Kuvaus

Malli:

Karkaistu ja hiottu.

Etu:

Radiaalikompensointi tasaa lievät keskiövirheet (vaatimusten mukainen keskisyys ja kierre- ja sovitelaatu). Aksiaalikompensointi 0,1 mm.

Käyttö:

Kierteitykseen esim. jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Ohje:

Kiristää vain nimellis-⌀:n. Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.
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
    Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin