Malli:
- Hiottu ulko- ja sisäkartio.
- Hyvä pyörintätarkkuus ≤ 10 µm.
- Jopa 40 % tavallista suurempi kiristysvoima nimellis-⌀:lla.
Etu:
- Pidempi käyttöikä, optimaalinen käyttövarmuus.
- Tavallista parempi laatu (pinnanlaatu, tavallista tiukemmat valmistustoleranssit).
- Alhaisemmat tuotantokustannukset.
Toimituksen sisältö:
ER-istukka mutterilla (nro
300470 koko 16 tai 32), ER-kiristysavain (nro
613300 koko 25 tai
309680 koko 32) ja ER-kiristysholkit (nro
308901,
308941 tai
308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ja 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ja 20 mm.
Sisältää muovilaukun.
Erikoistarvike: